Startseite

VIMAR SPA - VIW14755.SL DUE MEZZI TASTI 1M NEUTRO PERS. SILVER - 14755.SL

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14755.SL DUE MEZZI TASTI 1M NEUTRO PERS. SILVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem KNX - nein

  • Farbe - Silber

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352707610

Artikelnummer

VIW14755.SL

Herstellernummer

14755.SL

Hersteller

VIW

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX:

nein

Farbe:

Silber

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Bussystem Powernet:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Funk bidirektional:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

nein

Due mezzi tasti intercambiabili neutri personalizzabili 1 modulo, Silver