VIMAR SPA - VIW14755.6.SL DUE MEZZI TASTI 1M SCENARI SILVER - 14755.6.SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem KNX - nein
Farbe - Silber
Oberflächenschutz - lackiert
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8007352707597
Artikelnummer
VIW14755.6.SL
Herstellernummer
14755.6.SL
Hersteller
VIW
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem KNX:
nein
Farbe:
Silber
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff:
Kunststoff
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bussystem Powernet:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Funk bidirektional:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
nein


