Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW14657.32 PLACCA 7M ABETE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 7

  • Farbe - Holz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352244368

Artikelnummer

VIW14657.32

Herstellernummer

14657.32

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

7

Farbe:

Holz

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Klappdeckel:

nein

Placca 7 moduli, tecnopolimero, abete