VIMAR SPA - VIW14654.75.01 PLACCA 4M ARGENTO PERLATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - Silber
Werkstoff - Metall
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 4
Mit Klappdeckel - nein
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8007352555020
Artikelnummer
VIW14654.75.01
Herstellernummer
14654.75.01
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Metall
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Mit Klappdeckel:
nein
Placca 4 moduli, metallo, argento perlato