VIMAR SPA - VIW14654.73 PLACCA 4M BLU METALLIZZATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - blau
Werkstoff - Metall
Mit Klappdeckel - nein
Oberflächenschutz - metallic
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352267640
Artikelnummer
VIW14654.73
Herstellernummer
14654.73
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
blau
Werkstoff:
Metall
Mit Klappdeckel:
nein
Oberflächenschutz:
metallic
Placca 4 moduli, metallo, blu metallizzato