Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW14654.33 PLACCA 4M MAKORE

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14654.33 PLACCA 4M MAKORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352244320

Artikelnummer

VIW14654.33

Herstellernummer

14654.33

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Klappdeckel:

nein

Placca 4 moduli, tecnopolimero, makorè