Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW14654.31 PLACCA 4M FRASSINO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - Holz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352244283

Artikelnummer

VIW14654.31

Herstellernummer

14654.31

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

Holz

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Klappdeckel:

nein

Placca 4 moduli, tecnopolimero, frassino