VIMAR SPA - VIW14653.73 PLACCA 3M BLU METALLIZZATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - blau
Werkstoff - Metall
Mit Klappdeckel - nein
Oberflächenschutz - metallic
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8007352267527
Artikelnummer
VIW14653.73
Herstellernummer
14653.73
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
blau
Werkstoff:
Metall
Mit Klappdeckel:
nein
Oberflächenschutz:
metallic
Placca 3 moduli, metallo, blu metallizzato