VIMAR SPA - VIW14653.62 PLACCA 3M PERO - 14653.62

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Werkstoff - Holz
Farbe - Holz
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352230323
Artikelnummer
VIW14653.62
Herstellernummer
14653.62
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
3
Werkstoff:
Holz
Farbe:
Holz
Mit Klappdeckel:
nein
Placca 3 moduli, legno naturale, pero
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


