Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW14653.46 PLACCA 3M REFLEX CEDRO

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14653.46 PLACCA 3M REFLEX CEDRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352122048

Artikelnummer

VIW14653.46

Herstellernummer

14653.46

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Klappdeckel:

nein

Placca 3 moduli, tecnopolimero, Reflex cedro