VIMAR SPA - VIW14642.31 PLACCA 2M FRASSINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352244108
Artikelnummer
VIW14642.31
Herstellernummer
14642.31
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Klappdeckel:
nein
Placca 2 moduli, tecnopolimero, frassino


