VIMAR SPA - VIW14620 SUPPORTO 14M +VITI - 14620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Unterputz
Befestigungsart - Befestigung mit Schraube
Montageart der Moduleinsätze - vorne
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 7
Packung
1 ST
Produktserien
Plana
EAN
8007352116955
Artikelnummer
VIW14620
Herstellernummer
14620
Hersteller
VIW
Ausführung:
Unterputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Montageart der Moduleinsätze:
vorne
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
7
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Mit Einbaudose:
nein
Mit Schrauben:
ja
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast


