Startseite

VIMAR SPA - VIW14590.SL AMPLIFICATORE 4+4W BLUETOOTH 2M SILVER - 14590.SL

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14590.SL AMPLIFICATORE 4+4W BLUETOOTH 2M SILVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 44.8 mm

  • Höhe - 49 mm

  • Tiefe - 47.3 mm

  • Farbe - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352593282

Artikelnummer

VIW14590.SL

Herstellernummer

14590.SL

Hersteller

VIW

Breite:

44.8 mm

Höhe:

49 mm

Tiefe:

47.3 mm

Farbe:

Silber

Amplificatore stereo 4 + 4 W rms, 2 uscite per diffusori sonori 8 ohm con ricevitore Bluetooth incorporato, 1 ingresso LINE IN, alimentazione 12 Vdc, Silver - 2 moduli

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie