VIMAR SPA - VIW14589.SL INTERFACCIA BLUETOOTH BY-ME 2M SILVER - 14589.SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funk bidirektional - nein
Montageart - Unterputz
Farbe - Silber
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352593107
Artikelnummer
VIW14589.SL
Herstellernummer
14589.SL
Hersteller
VIW
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Silber
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
nein
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


