VIMAR SPA - VIW14518.SL INTERFACCIA 2 COMANDI TRADIZ. 1M SILVER - 14518.SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
5 ST
EAN
8007352345003
Artikelnummer
VIW14518.SL
Herstellernummer
14518.SL
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Breite in Teilungseinheiten:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Silber
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Schutzart (IP):
IP40


