VIMAR SPA - VIW14496.SL BY-ALARM SIRENA DA INTERNO SILVER - 14496.SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Gehäusefarbe - grau
Lautstärke - 77 dB
Tonart - sonstige
Stromart - DC
Packung
1 ST
EAN
8007352548671
Artikelnummer
VIW14496.SL
Herstellernummer
14496.SL
Hersteller
VIW
Nennspannung:
12 V
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
77 dB
Tonart:
sonstige
Stromart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Trafo eingebaut:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Stromaufnahme:
0.11 A
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


