Startseite

VIMAR SPA - VIW14479.SL BY-ALARM PLUS RIVEL. DT INCASSO SILVER - 14479.SL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - sonstige

  • Betriebsstrom - 28 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352548732

Artikelnummer

VIW14479.SL

Herstellernummer

14479.SL

Hersteller

VIW

Montageart:

Einbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

nein

Charakteristik:

sonstige

Betriebsstrom:

28 mA

Betriebsspannung:

12...12.01 V

Höhe:

49 mm

Breite:

44.8 mm

Tiefe:

43.5 mm

Abdecküberwachung:

ja

Farbe:

grau

Rivelatore By-alarm Plus a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e a microonde, funzione antimascheramento, ingresso SET per disabilitazione microonde ad impianto non armato, installazione da interno, Silver - 2 moduli

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie