VIMAR SPA - VIW14469.SL TASCA NFC/RFID COMPATIBILE MIFARE SILVER - 14469.SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Standalone - ja
Vernetzbar - nein
PC-Anbindung - nein
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Leseverfahren - Datenträger
Packung
1 ST
EAN
8007352624047
Artikelnummer
VIW14469.SL
Herstellernummer
14469.SL
Hersteller
VIW
Standalone:
ja
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Leseverfahren:
Datenträger
Signalausgabe:
Summer
Montageart:
Unterputz
Betriebsspannung AC 50 Hz:
120...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
120...230 V
Betriebstemperatur:
0...40 °C
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
67.3 mm
Höhe:
49 mm
Tiefe:
50 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie