VIMAR SPA - VIW14466.SL INTERRUTTORE A BADGE 230V SILVER - 14466.SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Standalone - ja
Vernetzbar - nein
PC-Anbindung - nein
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Leseverfahren - Datenträger
Packung
1 ST
Produktserien
Plana Silver
EAN
8007352403307
Artikelnummer
VIW14466.SL
Herstellernummer
14466.SL
Hersteller
VIW
Standalone:
ja
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Leseverfahren:
Datenträger
Signalausgabe:
ohne
Montageart:
Unterputz
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230.01 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230.01 V
Betriebstemperatur:
5...45 °C
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
82.5 mm
Höhe:
82.5 mm
Tiefe:
48.7 mm