VIMAR SPA - VIW14420 RIVELATORE ELETTR. METANO 230V BIANCO - 14420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Meldeart - optisch/akustisch
Farbe - weiß
Erfasst Butan (C4H10) - nein
Erfasst Methan (CH4) - ja
Packung
1 ST
EAN
8007352117747
Artikelnummer
VIW14420
Herstellernummer
14420
Hersteller
VIW
Montageart:
Einbau
Meldeart:
optisch/akustisch
Farbe:
weiß
Erfasst Butan (C4H10):
nein
Erfasst Methan (CH4):
ja
Erfasst explosives Gas:
ja
Erfasst sonstige Gasart:
nein
Erfasst erstickendes Gas:
ja
Erfasst brennbares Gas:
ja
Erfasst giftiges Gas:
nein
Breite:
67.5 mm
Höhe/Tiefe:
49 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


