Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW14378.SL RONZATORE 230V 50-60HZ SILVER - 14378.SL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC

  • Stromaufnahme - 0.03 A

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Lautstärke - 75 dB

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352311459

Artikelnummer

VIW14378.SL

Herstellernummer

14378.SL

Hersteller

VIW

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.03 A

Schutzart (IP):

IP40

Lautstärke:

75 dB

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Montageart:

sonstige

Trafo eingebaut:

nein

Ronzatore 230 V~ 50-60 Hz 8 VA, Silver (argento)