Startseite

VIMAR SPA - VIW14339.13.SL PRESA RJ45 NETSAFE CAT6 UTP SILVER - 14339.13.SL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Unterputzmontage - ja

  • Befestigungsart - einrasten

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

  • Kategorie - 6

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352463165

Artikelnummer

VIW14339.13.SL

Herstellernummer

14339.13.SL

Hersteller

VIW

Unterputzmontage:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Kategorie:

6

Farbe:

Silber

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

nein

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

ja

Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, Silver.

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie