VIMAR SPA - VIW14318.SL Presa coassiale tipo F femmina Silver

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Anzahl der Auslässe - 1
Abdeckung - ohne
Befestigungsart - Rastbefestigung
Farbe - Silber
Packung
1 ST
Produktserien
Plana Silver
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352318939
Artikelnummer
VIW14318.SL
Herstellernummer
14318.SL
Hersteller
VIW
Ausführung:
Stichdose
Anzahl der Auslässe:
1
Abdeckung:
ohne
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
Silber
Fernspeisetauglich:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff:
Kunststoff
TV-Frequenzband:
0...2400 MHz



