Startseite

VIMAR SPA - VIW09961 SUPPORTO 1M PER GUIDA DIN P53MM - 09961

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW09961 SUPPORTO 1M PER GUIDA DIN P53MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 1.5

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

8007352043787

Artikelnummer

VIW09961

Herstellernummer

09961

Hersteller

VIW

Ausführung:

Unterputz

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

1.5

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

sonstige

Montageart der Moduleinsätze:

hinten

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

nein

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Supporto per installazione di 1 modulo standard 8000 su guida DIN (60715 TH35), ingombro 1,5 moduli da 17,5 mm, profondità 53 mm, grigio RAL 7035. Non adatto all'installazione degli apparecchi 08065...