VIMAR SPA - VIW06414.BP PRESA 2P+T 16A P17/11 AVORIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzkontaktstift
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - sonstige
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 16 A
Packung
20 ST
EAN
8007352039230
Artikelnummer
VIW06414.BP
Herstellernummer
06414.BP
Hersteller
VIW
Ausführung:
Schutzkontaktstift
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V