Startseite

VIMAR SPA - VIW03312.1 CENTRALINO 36M QDSA SENZA SCATOLA INC.

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03312.1 CENTRALINO 36M QDSA SENZA SCATOLA INC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 36

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352706972

Artikelnummer

VIW03312.1

Herstellernummer

03312.1

Hersteller

VIW

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

36

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

345 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

610 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

316 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

80 mm

Einbauhöhe:

588 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Neutralleiterklemmenblock:

nein

Innentiefe:

79 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

0

Signaldurchlassende Tür:

nein

Quadro di distribuzione segnali di appartamento (QDSA) 36 moduli comprensivo di: telaio con portello bianco, supporto per 14 connettori RJ45 keystone o bussole ottiche, presa multipla preinstallata e cablata art. FP00531.C.B 3univers.+6P17/11+SPB17 + interruttore (senza spina con cavo libero), 2 supporti art.03310.S, rotolo da 3 metri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, 6 cordoni art.03019.05, 1 cordoni art. 03113.SC