VIMAR SPA - VIW03310.1 CENTRALINO 54M QDSA - 03310.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 54
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
40 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352706958
Artikelnummer
VIW03310.1
Herstellernummer
03310.1
Hersteller
VIW
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
54
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
454.9 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
609.9 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
426.4 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
100 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbauhöhe:
591.4 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
100 mm
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
0
Signaldurchlassende Tür:
nein


