Startseite

VIMAR SPA - VIW02973.N TERMOSTATO ROTELLA CONNESSO IOT2M NEXT - 02973.N

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW02973.N TERMOSTATO ROTELLA CONNESSO IOT2M NEXT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Anschluss - drei-/vieradrig

  • Mit Empfänger - nein

  • Sensor extern - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352688612

Artikelnummer

VIW02973.N

Herstellernummer

02973.N

Hersteller

VIW

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

drei-/vieradrig

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

ja

Thermische Rückkopplung:

parallel

Regelcharakteristik:

PID

Geeignet für Heizung:

ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenzwert:

0...1 K

Differenz verstellbar:

ja

Temperatur ablesbar:

ja

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Display:

ja

Bedienung:

Dreh

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Explosionsgeschützt:

ja

Farbe:

Silber

RAL-Nummer:

0

Durchmesser:

0 mm

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Termostato a rotella con uscita a relè NO 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF ePID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, Next - 2 moduli.Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723