Startseite

VIMAR SPA - VIW02090.2 ALIMENTATORE 100-240V 24VDC 5A - 02090.2

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW02090.2 ALIMENTATORE 100-240V  24VDC 5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Zentralplatte - nein

  • Geeignet für Zugkontakt - nein

  • Busfähig - nein

  • Farbe - sonstige

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 5007

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352574519

Artikelnummer

VIW02090.2

Herstellernummer

02090.2

Hersteller

VIW

Geeignet als Zentralplatte:

nein

Geeignet für Zugkontakt:

nein

Busfähig:

nein

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

5007

Alimentatore con uscita 24 Vdc (SELV) 5 A, alimentazione 100-240V~ 50/60 Hz.