Startseite

VIMAR SPA - VIW01423.S.B SUPPORTO 8M PER SUPERVISORE IP 7IN B.CO - 01423.S.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01423.S.B SUPPORTO 8M PER SUPERVISORE IP 7IN B.CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 4

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 2

  • Befestigungsart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352822900

Artikelnummer

VIW01423.S.B

Herstellernummer

01423.S.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

Unterputz

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

2

Befestigungsart:

sonstige

Mit Nagel:

nein

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

ja

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Supporto 8M per supervisore IP 7in 01423 bianco