VIMAR SPA - VIW00943.G UNIT LED LINEA 110-250V VERDE - 00943.G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - grün
Nennspannung - 110...250 V
Nennstrom - 0.1 A
Packung
50 ST
EAN
8007352681590
Artikelnummer
VIW00943.G
Herstellernummer
00943.G
Hersteller
VIW
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Nennspannung:
110...250 V
Nennstrom:
0.1 A
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Nennstromaufnahme:
360 mA
Unità di segnalazione a LED 110-250 V 50/60 Hz 0,4 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, verde. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene. Con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)


