VIMAR SPA - VIW00943.B UNIT LED LINEA 110-250V AZZURRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - blau
Mit Leuchtmittel - ja
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8007352768994
Artikelnummer
VIW00943.B
Herstellernummer
00943.B
Hersteller
VIW
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Neutralleiter erforderlich:
ja
Unità di segnalazione a LED 110-250 V 50/60 Hz 0,4 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, azzurro. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene. Conaltri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)


