VIMAR SPA - VIW00936.250.WW UNIT SEGNAL. LED 250V 0,35W BIAN.CALDO - 00936.250.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 250...250.01 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8007352793972
Artikelnummer
VIW00936.250.WW
Herstellernummer
00936.250.WW
Hersteller
VIW
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
250...250.01 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Unità di segnalazione a LED 250 V 50/60 Hz 0,35 W, bianco caldo. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene. Con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)


