VIMAR SPA - VIW00911.1 BATTERIA RICARICABILE NI-CD 2,4V 1,3AH - 00911.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 2.4 V
Kapazität - 1300 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Ausführung - Nickel-Cadmium
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352369443
Artikelnummer
VIW00911.1
Herstellernummer
00911.1
Hersteller
VIW
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
2.4 V
Kapazität:
1300 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Akkupack:
ja
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Kunststoffgehäuse:
nein
Geeignet für Schnellladung:
nein
Gewicht:
9400 g


