Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR S.P.A. - VIW03311 CENTRALINO 54M QDSA SENZA SCATOLA INC. - 03311

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW03311 CENTRALINO 54M QDSA SENZA SCATOLA INC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Transparenter Deckel/Tür - nein

  • Mit Schloss - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352620193

Artikelnummer

VIW03311

Herstellernummer

03311

Hersteller

VIW

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Reihen:

3

Art der Abdeckung:

Tür

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Mit Schloss:

ja

DIN-Schiene:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

0

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

609.84 mm

Breite:

454.9 mm

Tiefe:

163.42 mm

Quadro di distribuzione segnali di appartamento (QDSA) comprensivo di: telaio con portello bianco, supporto per 16 connettori RJ45 keystone o bussole ottiche, multipresa telefonica 5 uscite, presa multipla preinstallata e cablata art. 00425.CC.B con 3P30+ 4P17/11 + interruttore (senza spina con cavo libero), 3 supporti art.03310.S, rotolo da 3 metri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 2 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, 6 cordoni art.03019.05, 2 cordoni art. 03113.SC