VEMER SPA - VEMVN319000 TMC 30/24 TRASF. 30VA CON.230/0-12-24VAC - VN319000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Sekundärstromstärke 1 - 1.25 A
Art des Trafos - Sicherheitstrafo
Max. Ausgangsstrom - 1.25 A
Packung
1 ST
EAN
8007951007111
Artikelnummer
VEMVN319000
Herstellernummer
VN319000
Hersteller
VEM
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärstromstärke 1:
1.25 A
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Max. Ausgangsstrom:
1.25 A
Sekundärspannung 2:
12 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Sekundärstromstärke 2:
1.25 A
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
30 W
Sekundärspannung 3:
24 V
Unterputzmontage:
nein
Max. Verlustleistung:
5.5 W
Sekundärstromstärke 3:
1.25 A
Breite in Teilungseinheiten:
3
Breite:
54 mm
Länge:
55 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Höhe:
87 mm
Temperaturschutz:
nein
Kurzschlusssicher:
nein
Ein VEMER SPA Produkt
Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie


