VEMER SPA - VEMVM249000 EVA-2DIN AMPER. 10ACC 115/230VAC - VM249000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...9.99 A
Wandleranschluss - nein
Spannungsart - AC
Ausführung - DIN-Schiene
Nominaler Endwert der Skala - 10 A
Packung
1 ST
EAN
8007951072010
Artikelnummer
VEMVM249000
Herstellernummer
VM249000
Hersteller
VEM
Messbereich:
0...9.99 A
Wandleranschluss:
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung:
DIN-Schiene
Nominaler Endwert der Skala:
10 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Verlustleistung:
1 W
Messsystem:
digital
Geeicht:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
35 mm
Höhe:
87 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Schleppzeiger:
nein
Skalenbeleuchtung:
ja