VEMER SPA - VEMVE794000 SOLAR-1 CONTR.CARICO SOLARE 60A 1CH - VE794000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 0...65 A
Ansprechstrom - 4.3...65 A
Bemessungsstrom (Steuerkontakte) - 16 A
Max. Dauerstrom - 65 A
Montageart - DIN-Schiene
Packung
1 ST
EAN
8007951133292
Artikelnummer
VEMVE794000
Herstellernummer
VE794000
Hersteller
VEM
Bemessungsstrom:
0...65 A
Ansprechstrom:
4.3...65 A
Bemessungsstrom (Steuerkontakte):
16 A
Max. Dauerstrom:
65 A
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Schaltspannung (Steuerkontakte):
250 V
Max. Schaltleistung (Steuerkontakte):
4000 VA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP40


