Startseite

VEMER SPA - VEMVE793900 SOLAR-1 MICRO CONTR.CARICO SOLARE 60A 1C - VE793900

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE793900 SOLAR-1 MICRO CONTR.CARICO SOLARE 60A 1C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 0...65 A

  • Ansprechstrom - 4.3...65 A

  • Bemessungsstrom (Steuerkontakte) - 16 A

  • Max. Dauerstrom - 65 A

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951133285

Artikelnummer

VEMVE793900

Herstellernummer

VE793900

Hersteller

VEM

Bemessungsstrom:

0...65 A

Ansprechstrom:

4.3...65 A

Bemessungsstrom (Steuerkontakte):

16 A

Max. Dauerstrom:

65 A

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Schaltspannung (Steuerkontakte):

250 V

Max. Schaltleistung (Steuerkontakte):

4000 VA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP40

Relè di controllo da barra DIN per la gestione dell'energia auto-prodotta dal proprio impianto fotovoltaico al fine di massimizzare l'autoconsumo della stessa. Lo strumento misura la quantità di potenza immessa in rete e, nel caso questa sia superiore alla soglia impostata, provvede ad attivare un singolo carico. L'ordine con il quale vengono inseriti questi carichi è impostabile via menù. La misura del surplus di corrente prodotta dall'impianto fotovoltaico avviene per mezzo di un toroide esterno per valori fino a 60A.