Startseite

VEMER SPA - VEMVE791800 TMS 24/108 ALIM. 108W 115-230/24V 7DIN - VE791800

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE791800 TMS 24/108 ALIM. 108W 115-230/24V 7DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Eingangsspannung AC 60 Hz - 110...230 V

  • Eingangsspannung DC - 210...350 V

  • Art der Eingangsspannung - AC/DC

  • Ausgangsspannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951132813

Artikelnummer

VEMVE791800

Herstellernummer

VE791800

Hersteller

VEM

Eingangsspannung AC 50 Hz:

110...230 V

Eingangsspannung AC 60 Hz:

110...230 V

Eingangsspannung DC:

210...350 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Ausgangsspannung DC:

24...24 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Max. Ausgangsstrom DC:

4.5 A

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite:

124 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

61 mm

Alimentatore switching stabilizzato con installazione da barra DIN, dalle dimensioni compatte con funzionamento a 115Vac o 230Vac. Protezione termica, da sovraccarico e da cortocircuito per non determinare condizioni di pericolo agli utilizzatori o per le parti adiacenti. Un LED blu fornisce visivamente lo stato di funzionamento (regolare, presenta di anomalie e o assenza di alimentazione).