VEMER SPA - VEMVE791700 TMS 12/90 ALIMENT. 90W 115-230/12V 7DIN - VE791700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung AC 50 Hz - 110...230 V
Eingangsspannung DC - 210...350 V
Art der Eingangsspannung - AC/DC
Max. Ausgangsstrom DC - 7.5 A
Eingangsspannung AC 60 Hz - 110...230 V
Packung
1 ST
EAN
8007951132806
Artikelnummer
VEMVE791700
Herstellernummer
VE791700
Hersteller
VEM
Eingangsspannung AC 50 Hz:
110...230 V
Eingangsspannung DC:
210...350 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Max. Ausgangsstrom DC:
7.5 A
Eingangsspannung AC 60 Hz:
110...230 V
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:
1 A
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:
1 A
Ausgangsspannung DC:
12...12 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Art der Ausgangsspannung:
DC
Breite:
124 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
61 mm