VEMER SPA - VEMVE791600 TMS 12/48 ALIMENT. 48W 115-230/12V 4DIN - VE791600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung AC 50 Hz - 110...230 V
Eingangsspannung AC 60 Hz - 110...230 V
Eingangsspannung DC - 110...350 V
Art der Eingangsspannung - AC/DC
Ausgangsspannung DC - 12...12 V
Packung
1 ST
EAN
8007951132790
Artikelnummer
VEMVE791600
Herstellernummer
VE791600
Hersteller
VEM
Eingangsspannung AC 50 Hz:
110...230 V
Eingangsspannung AC 60 Hz:
110...230 V
Eingangsspannung DC:
110...350 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Ausgangsspannung DC:
12...12 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom DC:
4 A
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite:
71.2 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
61 mm


