Startseite

VEMER SPA - VEMVE791400 TMS 12/24 ALIMENT. 24W 115-230/12V 2DIN - VE791400

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE791400 TMS 12/24 ALIMENT. 24W 115-230/12V 2DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Eingangsspannung DC - 110...350 V

  • Art der Eingangsspannung - AC/DC

  • Max. Ausgangsstrom DC - 2 A

  • Eingangsspannung AC 60 Hz - 110...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951132776

Artikelnummer

VEMVE791400

Herstellernummer

VE791400

Hersteller

VEM

Eingangsspannung AC 50 Hz:

110...230 V

Eingangsspannung DC:

110...350 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Max. Ausgangsstrom DC:

2 A

Eingangsspannung AC 60 Hz:

110...230 V

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

0.6 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

0.6 A

Ausgangsspannung DC:

12...12 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Art der Ausgangsspannung:

DC

Breite:

35.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

61 mm

Alimentatore switching stabilizzato con installazione da barra DIN, dalle dimensioni compatte con funzionamento a 115Vac o 230Vac. Protezione termica, da sovraccarico e da cortocircuito per non determinare condizioni di pericolo agli utilizzatori o per le parti adiacenti. Un LED blu fornisce visivamente lo stato di funzionamento (regolare, presenta di anomalie e o assenza di alimentazione).