Startseite

VEMER SPA - VEMVE788800 PC1R MICRO CONTROLLO CARICHI 1 RELE 65A - VE788800

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE788800 PC1R MICRO CONTROLLO CARICHI 1 RELE 65A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 0...65 A

  • Ansprechstrom - 4.3...65 A

  • Bemessungsstrom (Steuerkontakte) - 16 A

  • Max. Dauerstrom - 65 A

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951132189

Artikelnummer

VEMVE788800

Herstellernummer

VE788800

Hersteller

VEM

Bemessungsstrom:

0...65 A

Ansprechstrom:

4.3...65 A

Bemessungsstrom (Steuerkontakte):

16 A

Max. Dauerstrom:

65 A

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Schaltspannung (Steuerkontakte):

250 V

Max. Schaltleistung (Steuerkontakte):

4000 VA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP40

Relè di controllo da barra DIN per la gestione della potenza assorbita in modo da impedire che, nel caso di accensioni contemporanee di più elettrodomestici, si verifichi un sovraccarico tale da provocare il distacco dell'interruttore generale (blackout). Quando necessario, lo strumento provvede al distacco del carico ritenuto non prioritario per evitare che la potenza assorbita sia superiore alla soglia impostata e causi di conseguenza il blackout. Può comandare un singolo carico (o un singolo gruppo dicarichi). La programmazione del device avviene in modalità analogica.