Startseite

VEMER SPA - VEMVE779900 DS1350-M8 DIST. METAL. M/F DS88135000 - VE779900

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE779900 DS1350-M8 DIST. METAL. M/F DS88135000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 8 mm

  • Außendurchmesser - 13 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Länge - 50 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8007951130963

Artikelnummer

VEMVE779900

Herstellernummer

VE779900

Hersteller

VEM

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

8 mm

Außendurchmesser:

13 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

50 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Distanziale metallico in AVP zincato bianco di tipo maschio-femmina. Dispone di una filettatura interna su un'estremità e un perno filettato sull'altra per consentire di unire i componenti tra loro.