VEMER SPA - VEMVE779600 DS1335-M8 DIST. METAL. M/F DS88133500 - VE779600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 8 mm
Außendurchmesser - 13 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge - 35 mm
Packung
25 ST
EAN
8007951130932
Artikelnummer
VEMVE779600
Herstellernummer
VE779600
Hersteller
VEM
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
8 mm
Außendurchmesser:
13 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
35 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Distanziale metallico in AVP zincato bianco di tipo maschio-femmina. Dispone di una filettatura interna su un'estremità e un perno filettato sull'altra per consentire di unire i componenti tra loro.


