Startseite

VEMER SPA - VEMVE779500 DS1330-M8 DIST. METAL. M/F DS88133000 - VE779500

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE779500 DS1330-M8 DIST. METAL. M/F DS88133000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Innendurchmesser - 8 mm

  • Außendurchmesser - 13 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8007951130925

Artikelnummer

VEMVE779500

Herstellernummer

VE779500

Hersteller

VEM

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Innendurchmesser:

8 mm

Außendurchmesser:

13 mm

Länge:

30 mm

Distanziale metallico in AVP zincato bianco di tipo maschio-femmina. Dispone di una filettatura interna su un'estremità e un perno filettato sull'altra per consentire di unire i componenti tra loro.