VEMER SPA - VEMVE779200 DS1315-M8 DIST. METAL. M/F DS88131500 - VE779200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser - 8 mm
Außendurchmesser - 13 mm
Packung
50 ST
EAN
8007951130895
Artikelnummer
VEMVE779200
Herstellernummer
VE779200
Hersteller
VEM
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser:
8 mm
Außendurchmesser:
13 mm
Länge:
15 mm
Distanziale metallico in AVP zincato bianco di tipo maschio-femmina. Dispone di una filettatura interna su un'estremità e un perno filettato sull'altra per consentire di unire i componenti tra loro.


