VEMER SPA - VEMVE778700 DS1240-M8 DIST. METAL. M/F DS88124000 - VE778700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 8 mm
Außendurchmesser - 12 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge - 40 mm
Packung
50 ST
EAN
8007951130833
Artikelnummer
VEMVE778700
Herstellernummer
VE778700
Hersteller
VEM
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
8 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
40 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Distanziale metallico in AVP zincato bianco di tipo maschio-femmina. Dispone di una filettatura interna su un'estremità e un perno filettato sull'altra per consentire di unire i componenti tra loro.


