Startseite

VEMER SPA - VEMVE778300 DS1220-M8 DIST. METAL. M/F DS88122000 - VE778300

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE778300 DS1220-M8 DIST. METAL. M/F DS88122000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Innendurchmesser - 8 mm

  • Außendurchmesser - 12 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8007951130796

Artikelnummer

VEMVE778300

Herstellernummer

VE778300

Hersteller

VEM

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Innendurchmesser:

8 mm

Außendurchmesser:

12 mm

Länge:

20 mm

Distanziale metallico in AVP zincato bianco di tipo maschio-femmina. Dispone di una filettatura interna su un'estremità e un perno filettato sull'altra per consentire di unire i componenti tra loro.